{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nominalna siła przyczepności | 180 N | |
⌀ | 66 mm | |
wysokość | 8,5 mm | |
wysokość z gwintem | 23,5 mm | |
Materiał rdzenia elektromagnesu | neodym | |
Materiał powierzchni | gumowane | |
gwint | M8 | |
Rodzaj produktu | Magnes płaski |
Numer artykułu | 085926 66 | |
EAN / GTIN | 5012095608417 | |
Numer producenta | E854 |