{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 180 N | |
⌀ | 66 mm | |
Hoogte | 8,5 mm | |
Hoogte met schroefdraad | 23,5 mm | |
Materiaal magneetkern | Neodymium | |
Materiaal oppervlak | met rubber bekleed | |
Schroefdraad | M8 | |
Producttype | Platte grijpermagneet |
Artikelnummer | 085926 66 | |
EAN/GTIN | 5012095608417 | |
Nummer fabrikant | E854 |