{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | ISEO3 | |
stopień ochrony IP | IP X6 | |
strefa wg ATEX | brak | |
Strumień światła | 15 lm - 100 lm | |
czas świecenia | 10 h - 40 h | |
zasięg | 30 m - 100 m | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Oświetlenie przyciemniane | nie | |
Advanced Focus System (AFS) | tak | |
Smart Light Technology (SLT) | tak | |
Rapid Focus | tak | |
Liczba dołączonych baterii | 3 | |
typ baterii | Micro, AAA | |
budowa chemiczna | alkaliczno-manganowe | |
z możliwością ponownego naładowania | nie | |
⌀ główki | 29 mm | |
masa | 105 g | |
torba na pasek w zakresie dostawy | tak | |
Rodzaj produktu | Latarka czołowa |
Numer artykułu | 081477 ISEO3 | |
Numer producenta | 5603 |