{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | IH6R | |
stopień ochrony IP | IP X4 | |
strefa wg ATEX | brak | |
Strumień światła | 5 lm - 200 lm | |
czas świecenia | 2 h - 40 h | |
zasięg | 20 m - 120 m | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Oświetlenie przyciemniane | tak | |
Advanced Focus System (AFS) | tak | |
Liczba dołączonych baterii | 3 | |
typ baterii | Micro, AAA | |
budowa chemiczna | niklowo-wodorkowe | |
z możliwością ponownego naładowania | tak | |
⌀ główki | 28 mm | |
masa | 132 g | |
torba na pasek w zakresie dostawy | tak | |
Rodzaj produktu | Latarka czołowa |
Numer artykułu | 081477 IH6R | |
Numer producenta | 5610-R |