{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 63 | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
wydajność świetlna | 12 W | |
Strumień światła | 1 200 lm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Wymienne źródło światła | nie | |
wys. całkowita | 510 mm | |
⌀ podstawy magnetycznej | 83 mm | |
Rodzaj produktu | Lampa stołowa/lampa warsztatowa |
Numer artykułu | 081321 6WDUO | |
EAN / GTIN | 2050001945938 | |
Numer producenta | PROLYX-2X6W |