{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 63 | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Svetilnost | 12 W | |
Svetlobni tok | 1.200 lm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Zamenljiva sijalka | Ne | |
Celotna višina | 510 mm | |
⌀ magnetne noge | 83 mm | |
Vrsta izdelka | Namizna svetilka/svetilka za delovno mesto |
Številka izdelka | 081321 6WDUO | |
EAN/GTIN | 2050001945938 | |
Številka proizvajalca | PROLYX-2X6W |