• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Zestaw bitów metalowych 30-elem.

Nr art.: 675793
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
94 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Bit-Check 30 Metal 1
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętaki płaskie; Wkrętak do śrub TORX®
liczba części 30
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 675793
EAN / GTIN 4013288179838
Numer producenta 05057434001

Opis

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675310 3 szt. rozm. 1/25; 3 szt. rozm. 2/25; 2 szt. rozm. 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675320 3 szt. rozm. 1/25; 3 szt. rozm. 2/25; 3 szt. rozm. 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Nr 675240 po 1 szt. rozm. 4; 5; 6
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Nr 675340 po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: Po 1 szt. rozm. 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
adapter: 1 szt.