• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Znaki ratunkowe, nowy standard Odnalezienie osoby 12300

Nr art.: 099350 12300
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
materiał Twarde tworzywo PVC
Właściwości świetlne fotoluminescencyjny
Sposób dostawy szt.
zawartość 1
długość 300 mm
wysokość 150 mm
Luminacja po 10 minutach 0,15
Luminacja po 60 minutach 0,022
Rodzaj produktu Znaki ratownicze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 099350 12300
EAN / GTIN 4061466103953
Numer producenta KI152.00.308

Opis

Wykonanie:

Wprowadzenie do pierwszej pomocy „Odnalezienie osoby”. W tej instrukcji bezpieczeństwa opisano pierwsze kroki podczas udzielania pierwszej pomocy. Ponadto można podać dane kontaktowe osób udzielających pierwszej pomocy.

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Wskazówka:

Tabliczki te są dostępne również w wersji z cieńszą folią (samoprzylepne, grubość 0,1 mm). Znaki ratunkowe odpowiadają nowemu standardowi (od marca 2022 r.) reguł technicznych ASR A1.3 i ASR A2.3. Tabliczki zgodne ze starym standardem można znaleźć w sklepie internetowym eShop.