{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 6 | |
EN 388. | 3111X | |
materiał podłoża | Kozia skóra licowa | |
wariant powłoki | Bez powłoki | |
zakres zastosowania | Uniwersalne; Heavy Duty | |
długość | 315 mm | |
kolor | czarne - żółte | |
rozmiar rękawic | 9 | |
norma | Ochrona przed drganiami i uderzeniami (EN ISO 10819) | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice dla kierowców | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094332 9 | |
EAN / GTIN | 7392626059399 | |
Numer producenta | 9182/9 |