• Ten produkt został wycofany z produkcji i wkrótce nie będzie już częścią naszego asortymentu.

Bluza z kapturem L

Nr art.: 090335 L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • skład tkaniny: 55% bawełna; 45% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 320
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie kolorowe w 40℃

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj Unisex
skład tkaniny 55% bawełna; 45% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 320 g/m2
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
pranie Pranie kolorowe w 40℃
kolor szaro-melanżowa
wielkość unisex L
Rodzaj produktu Bluza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 090335 L
EAN / GTIN 7330509770016
Numer producenta 353011579000L

Opis

Wykonanie:

Stylowa, ciepła bluza z kapturem z miękkiego dżerseju. Kieszeń na telefon komórkowy z patką i zamkiem błyskawicznym, regulowany kaptur i kieszeń kangurka. Prążkowany ściągacz i rękaw z mankietem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć
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
    wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka