{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Service Plus | |
Usługa specjalna | uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 166 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie kolorowe w 40℃ | |
kolor | czarny/czerwony | |
Wielkość ES | 42L | |
Rozmiar odzieżowy DE | 98 | |
wielkość FR | 42L | |
wielkość IT | 42L | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091762 98 | |
EAN / GTIN | 7330509651421 | |
Numer producenta | 145618459956C148 |