{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pulsschlag | |
Usługa specjalna | uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 35% bawełny; 65% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
pranie | Pranie koloru w 60℃ | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | Czyszczenie perchloroetylenem | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura) | |
Prasowanie | gorący, do maks. 200°C | |
kolor | ciemnoniebieski/antracytowy | |
wielkość UK | 36L | |
wielkość US | 36/35 | |
Wielkość ES | 44L | |
Wielkość NL | 102 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 102 | |
wielkość FR | 44L | |
wielkość IT | 44L | |
Rodzaj produktu | Ogrodniczki |
Numer artykułu | 091172 102 | |
EAN / GTIN | 4053813267791 | |
Numer producenta | 3324 5353-4897 GR.102 |