{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Usługa specjalna | uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 70% poliestru; 30% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 230 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie kolorowe 40°C | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | Czyszczenie perchloroetylenem | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura) | |
Prasowanie | nie jest gorące maksymalnie do 110°C | |
kolor | czarne | |
wielkość unisex | L | |
Rodzaj produktu | Kurtka dla p ilotów chroniąca przed zimnem |
Numer artykułu | 091887 L | |
Numer producenta | 491619009900L |