Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Kurtka zimowa w stylu pilotki 3XL

Nr art.: 091887 3XL
Przewodnik po rozmiarach
  • skład tkaniny: 70% poliestru; 30% bawełny
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 230
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie kolorowe 40°C

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Usługa specjalna uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
skład tkaniny 70% poliestru; 30% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny 230 g/m2
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
pranie Pranie kolorowe 40°C
wybielanie nie wybielać
czyszczenie chemiczne Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie nie jest gorące maksymalnie do 110°C
kolor czarne
wielkość unisex 3XL
Rodzaj produktu Kurtka dla p ilotów chroniąca przed zimnem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091887 3XL
EAN / GTIN 7330509484135
Numer producenta 491619009900XXXL

Opis

Wykonanie:

Ocieplona kurtka z efektywną ochroną przed bryzgami wody, oleju i kwasu. Nie brudzi się i zapewnia szczególnie dużą wytrzymałość na rozdzieranie. Zwłaszcza do zastosowania w przemyśle i rzemiośle. 
  • wewnętrzna podszewka z włókna, pikowana na rękawach
  • kieszenie przednie z metalowymi guzikami
  • kieszenie na ramionach i piersiach z zamkiem błyskawicznym oraz kieszeń na komórkę i z boku
  • jednostronny zamek błyskawiczny z tworzywa sztucznego
  • zakończenie rękawów ze ściągaczem
  • żeberkowany ściągacz w talii.

Doradcy ds. usług i produktów

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć
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
    wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka