{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pulsschlag | |
Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 35% bawełny; 65% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie kolorów w 60 °C | |
kolor | niebieska/czarna | |
wielkość UK | 40S | |
wielkość US | 40/32 | |
Wielkość ES | 50C | |
Wielkość NL | 27 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 27 | |
wielkość FR | 50C | |
wielkość IT | 50C | |
Rodzaj produktu | Kurtka robocza |
Numer artykułu | 091151 27 | |
EAN / GTIN | 4053813020877 | |
Numer producenta | 1324 5353-4699 GR.27 |