• Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Kurtka Pulsschlag 25

Nr art.: 091151 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • skład tkaniny: 35% bawełny; 65% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 260
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie kolorów w 60 °C

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pulsschlag
Usługa specjalna Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Rodzaj męskie
skład tkaniny 35% bawełny; 65% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 260 g/m2
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
pranie Pranie kolorów w 60 °C
kolor niebieska/czarna
wielkość UK 36S
wielkość US 36/35
Wielkość ES 46C
Wielkość NL 25
Rozmiar odzieżowy DE 25
wielkość FR 46C
wielkość IT 46C
Rodzaj produktu Kurtka robocza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091151 25
EAN / GTIN 4053813020853
Numer producenta 1324 5353-4699 GR.25

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości odzież robocza z wyszukanych materiałów. Nowoczesny design z przemyślanymi szczegółami wyposażenia. Lepsza widoczność dzięki elementom odblaskowym. Punkty obciążenia są zabezpieczone zatrzaskami w celu wydłużenia trwałości.
Kurtka na pasku o podkreślającym figurę kroju i ze wzmocnieniem CORDURA® w obszarze łokci.
  • Kołnierzyk z wygodną wkładką ze stretchu na karku.
  • Dwie kieszonki na piersi z patką zamykaną na rzep.
  • Dwie kieszonki boczne z zapięciem na zatrzask.
  • Dwie kieszonki wewnętrzne, jedna z kieszonką na smartfona.
  • Front z zapięciem na zamek i osłoną na brodę.
  • Ramiona, ściągacze na rękawach i obrębek z dodatkiem stretchu.

Wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.
Bluza ciemnoniebiesko-antracytowa pod nr 091152.
Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.
Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

KÜBLER Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki KÜBLER

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość rękawa od ramienia Wysokość
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Jak należy mierzyć
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
    Rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka