{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Yellow Bow 50 | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 60% bawełny; 40% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 130 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | 40 ℃ – pranie tkanin delikatnych | |
Rozmiar kołnierzyka | 42 cm | |
kolor | białe | |
wielkość unisex | L | |
Rodzaj produktu | Koszule |
Numer artykułu | 090287 L | |
EAN / GTIN | 7332592204683 | |
Numer producenta | 2905001-100-6 |