• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Spodnie ostrzegawcze na pasku żółty / szary

Nr art.: 091650
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
1 sztuk w magazynie
  • skład tkaniny: 20% bawełna; 77% poliestru; 3% spandexu
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 245
  • pranie: Pranie kolorowe w 40℃
  • norma: EN ISO 20471

Opis

Wykonanie:

Ostrzegawcze spodnie robocze z mieszanej tkaniny. Gumowy ściągacz po bokach w pasie dla lepszego komfortu noszenia.
  • Wzmocnienia z materiału CORDURA® w obszarze kolan.
  • Z możliwością przedłużenia na mankiecie nogawki.
  • Ciemny materiał do partii silnie narażonych na zabrudzenia.
  • Dwie kieszenie na pośladkach.
  • Boczna kieszonka na nogawce na metrówkę lub długopisy.
  • Kieszeń na udzie z zamknięciem a zamek błyskawiczny.
  • Szlufki, z czego jedna z pierścieniem D-ring.
  • Taśmy odblaskowe o szerokości 75 mm wokół nogawki.

Norma:

Certyfikat zgodności z EN ISO 20471, klasa 2.

Doradcy ds. usług i produktów

Przewodnik po rozmiarach

HOLEX Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki HOLEX

Rozmiar męski Normal
Rozmiar DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Międzynarodowe rozmiary XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Wymiary klatki piersiowej cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Obwód w pasie cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Obwód w biodrach cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Długość wewnętrzna nogawki cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Height cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Rozmiar męski Stocky
Rozmiar DE 24 25 26 27 28 29
Wymiary klatki piersiowej cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Obwód w pasie cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Obwód w biodrach cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Długość wewnętrzna nogawki cm 76 77 78 79 80 81
Height cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm)
Rozmiar DE 34 36 38 40 42 44 46
Międzynarodowe rozmiary XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Wymiary klatki piersiowej cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Obwód w pasie cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Obwód w biodrach cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Długość wewnętrzna nogawki cm 80 80 80 80 80 80 80
Height cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Jak należy mierzyć
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
    Rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka