Maski do ochrony dróg oddechowych, zestaw składane P2V

Nr art.: 097001 P2V
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 13,79 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielk. Rozmiar S
Właściwość maski elastyczne noski
zawartość zestawu 10
stopień ochrony FFP2 NR D
klasa ochrony FFP2
zawartość 10
Rodzaj produktu Maski z filtrem cząstek stałych FFP2

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097001 P2V
EAN / GTIN 4062406381905

Opis

Wykonanie:

Maski do ochrony dróg oddechowych typu High-Performance wyróżniają się szeregiem wysokiej jakości komponentów. Dzięki trzyczęściowej budowie i zastosowaniu elastycznego materiału te składane i niewymagające dużej ilości miejsca maski zapewniają dobrą widoczność i umożliwiają doskonałe dopasowanie do każdego kształtu twarzy. To optymalne dopasowanie jest możliwe również dzięki doborowi właściwego rozmiaru maski (dostępny rozmiar S oraz M/L).
Włóknina wewnętrzna jest między innymi niezwykle przyjazna dla skóry. Ponadto materiał ten w niezawodny sposób odprowadza wilgoć i pot. Dzięki tym właściwościom produkt jest wyjątkowo przyjemny w noszeniu i umożliwia wygodne osadzenie. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości medium filtracyjnego oddychanie staje się wyraźnie łatwiejsze przy niezmiennie wysokiej wydajności filtracji.
Giętki kabłąk na nos oraz miękka nakładka na nos we wnętrzu maski gwarantują stabilne i wygodne osadzenie oraz odpowiednią szczelność. Dzięki temu maska zapewnia niezawodną ochronę przed aerozolami stałymi i płynnymi. Elastyczna, tekstylna opaska na głowę gwarantuje wygodne i stabilne osadzenie oraz umożliwia niezwykle komfortowe zakładanie i zdejmowanie maski do ochrony dróg oddechowych.
Dzięki możliwości składaniahigienicznemu opakowaniu jednostkowemu maskę można bardzo łatwo przenosić, a także przechowywać. Made in Europe.
Z zaworem wydechowym. Komfortowy zawór wydechowy umożliwia szybkie i łatwe wydostawanie się ciepła i wilgoci wraz z wydychanym powietrzem. Jednocześnie zwiększa to komfort i trwałość maski, a ponadto ogranicza parowanie okularów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria