• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Półbuty żółte/szare/czarne CP 4480 ESD, S1 XB 47

Nr art.: 092498 47
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • właściwości podeszwy: Podeszwa Rebound

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męska
klasa ochrony S1
materiał czubka ochronnego Composite
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Właściwości Amortyzacja Vario®
właściwości podeszwy Podeszwa Rebound
oznaczenie producenta Półbuty CP 4480 ESD S1 SRC XB
wielkość butów wg UE 47
kolor żółty/szary/czarny
Rodzaj produktu Półbuty ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092498 47
EAN / GTIN 4044348694381
Numer producenta CP4480ESDXB47P

Opis

Wykonanie:

Nowoczesne obuwie ochronne z serii Competition o wyglądzie sneakersów z siateczkowym materiałem i taśmą na piętę. Wyjątkowo wysoki komfort noszenia dzięki technologii Vario® REBOUND i bezszwowej konstrukcji butów.
  • Oddychająca, funkcjonalna wyściółka.
  • Podeszwa TPU Competition, czarna.
  • Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Wskazówka:

Wersja normalna XB pod nr 092497.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
    rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka