• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Sztyblety sznurowane czarno-niebieskie ALESSIO Mid ESD, S3 45

Nr art.: 092252 45
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • klasa ochrony: S3
  • materiał czubka ochronnego: Composite
  • odporność na wydeptywanie: Tekstylia
  • norma: Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ALESSIO
Rodzaj Unisex
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego Composite
odporność na wydeptywanie Tekstylia
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wielkość butów wg UE 45
Rodzaj produktu Buty z cholewką

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092252 45
EAN / GTIN 4030839226810
Numer producenta 767541-45

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne ALESSIO z serii ELTEN Safety-Grip.
  • Materiał wierzchni z mocnej skóry bydlęcej.
  • Oddychająca wyściółka tekstylna.
  • Zamknięty, wyściełany język.
  • Na całej powierzchni wkładka ESD PRO black.
  • Grubo profilowana podeszwa PU/PU SAFTEY-GRIP.
  • Górna część cholewki z PU w celu ochrony materiału wierzchniego.
  • Taśmy odblaskowe zapewniają lepszą widoczność.
  • Wykończenie ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.
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
    rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka