• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.
    • Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Buty sznurowane czarne VD PRO 3800 GTX, S2 NB 39

Nr art.: 092565 39
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • klasa ochrony: S2
  • materiał czubka ochronnego: Aluminium
  • izolacja zimnochronna: do -20 ℃
  • norma: Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męskie
klasa ochrony S2
materiał czubka ochronnego Aluminium
izolacja zimnochronna do -20 ℃
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Właściwości Amortyzacja Vario®
wielkość butów wg UE 39
kolor czarne
Rodzaj produktu Buty z cholewką

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092565 39
EAN / GTIN 4044348571897
Numer producenta VD PRO 3800 GTX NB 39

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne z membraną GORE-TEX® zapewnia komfortowe użytkowanie. Nadmiar wilgoci i ciepła jest szybko odprowadzany na zewnątrz. Wodoodporna skóra, przepuszczająca parę wodną, przyczynia się do optymalnego mikroklimatu wewnątrz buta. Z amortyzacją pięt SECURA VARIO® .
  • Materiał wierzchni z bardzo lekkiej mikrofazy.
  • Obrzeże zabezpieczające przed przywieraniem kurzu.
  • Aplikacje na cholewce Carbonoptik.
  • Podeszwa TPU Athletic, czarna.
  • Bezszwowa konstrukcja butów.
  • Podpodeszwa skórzana.
  • Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

Wersja szeroka XB pod nr 092566.
Zawiera element amortyzujący w kolorze czerwonym i zielonym
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
    wielkość butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka