Kurtki z dzianiny ADVANCED S

Nr art.: 091797 S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • skład tkaniny: 78% poliestru; 15% poliakrylu; 5% wiskozy; 2% wełny
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 460
  • pranie: 40 ℃ – pranie tkanin delikatnych

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ADVANCED
Rodzaj Unisex
skład tkaniny 78% poliestru; 15% poliakrylu; 5% wiskozy; 2% wełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny 460 g/m2
pranie 40 ℃ – pranie tkanin delikatnych
kolor ciemny turkus / czarny
wielkość unisex S
Rodzaj produktu Kurtka trykotowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091797 S
EAN / GTIN 5711074602414
Numer producenta 17105-309-4409 S

Opis

Wykonanie:

Ocieplana kurtka z dzianiny o trzech warstwach: Na zewnątrz dzianina, od wewnątrz miękki polar, a pomiędzy nimi wiatro- i wodoodporna membrana. Nowoczesny krój blisko ciała zapewniający dużą swobodę ruchów; bardzo wysoki, regulowany kołnierz. Elementy odblaskowe zapewniają lepszą widoczność.
  • Zapięcie na zamek błyskawiczny z krytą listwą chroniącą przed niepogodą.
  • Kieszenie na piersi i kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym.
  • Kieszonki wewnętrzne.
  • Ściągacz w mankietach i na brzegu bluzy.
  • Wentylacja pod pachami.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

MASCOT Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki MASCOT

Rozmiar męski Normal (wzrost 182 cm – 186 cm)
Wielkość zamówienia Rozmiar DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w biodrach cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Jak należy mierzyć
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
    wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka