Malleable cast iron screw clamp TG 600/175

Nr art.: TG60S17
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj ścisku ściski
Rozstaw maks. a; b 600 mm
Zasięg maks. 175 mm
Grubość szyny ślizgowej 10 mm
Szerokość szyny ślizgowej 32 mm
Maks. siła mocowania F 6 000 N
Oznaczenie producenta TG 600/175
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających żeliwo ciągliwe
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TG60S17
EAN / GTIN 4008158010816
Numer producenta TG60S17
Numer L L80030 4
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Clamping force up to 6,000 N
  • Ergonomically shaped wood handle
  • Pressure plates can be replaced by hand – no tools required (from 80 mm throat depth)
  • With protective caps on the clamping surfaces
  • Stable profiled rail with serration
  • BESSEY anti‐slip system (from 80 mm throat depth)

Cecha szcz.:

  • Overhead: 175 mm
  • Material / surface:
    • Upper and lower parts made of reinforced malleable cast iron, powder coated
    • Hollow profile rail made of steel, cold drawn, galvanized
    • Spindle with trapezoidal thread made of steel rolled, burnished
    • Wooden handle, water-based lacquer
    • Pressure plate made of steel, cold pressed, galvanized
    • Plastic protective caps
  • Rail: 32x10 mm
  • Wingspan: 600 mm

Zaleta:

Integrated BESSEY anti-slip system
  • Maximum safety is available with the integrated BESSEY anti-slip system, when clamping with a throat depth of 80 mm or more. A set screw that is molded into the sliding arm interlocks with the serration on the rail. This effectively prevents the clamp from dislodging or slipping away.
Reinforced malleable iron clamps
  • Both the upper and lower sections are produced from high-quality malleable iron and reinforced by shafts. The powder coating protects against corrosion and the characteristic shaft profile works as a reliable reinforcement against torsion forces.
High‐quality profiled rail
  • The BESSEY profiled rail from our own drawing plant has been especially optimised for clamps. The serration on six faces additionally prevents the clamp from slipping.
Pressure plate
  • For enhanced serviceability the pressure plate can be changed with no need for tools. It can be replaced very easily and quickly.

Zastosowanie:

  • Interior fittings
  • Shell construction
  • DIY
  • Furniture and joinery works
  • Kitchen construction and shop fitting
  • Carpentry and woodwork
  • Powerful and rigid clamping

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Regular maintenance is necessary - only then can a secure hold be guaranteed (no slipping of the sliding bracket)
    • Clean the rails with solvent
    • Always keep the rail free of grease, oil or dried glue, waxes and silicone-based release agents
    • Clean the fluting on the rails with a steel brush
    • Clean and oil the spindle regularly
    • If the lower part slips, turn the grub screw a 1/4 turn further (TG, KRE, KREV only)
    • Clean and oil the pressure plate regularly