{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0030 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h$06 | |
| Średnica trzonka | 3 mm | |
| Długość chwytu | 37 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Średnica skrawania | 2 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | h6 | |
| Długość skrawania | 1,6 mm | |
| Długość bijaka | 8 mm | |
| Tylny kat natarcia | 8 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt profilu | 60 stopni | |
| Podziałka ostrzy | takie same | |
| Kierunek dosuwu | Poziome i ukośne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 13 mm | |
| Długość całkowita | 50 mm | |
| Długość funkcjonalna | 1,6 mm | |
| Masa | 6 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Frez do usuwania zadziorów do przodu / do tyłu | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 1,9 mm |
| Numer artykułu | 208125 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197858870 | |
| Numer producenta | 208125 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |