Odstranjevalec zarobka VHM 60°, neprevlečeni, ⌀ h6 DC: 2mm

Št. art.: 208125 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0030 mm
Suha obdelava primerno
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h$06
Premer držala 3 mm
Dolžina držala 37 mm
Olje primerno
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Prevleka neprevlečeno
Premer rezila 2 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred h6
Dolžina rezila 1,6 mm
Dolžina glave 8 mm
Kot odrezka zadaj 8 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 3
Smer sukanja desni
Kot profila 60 stopinj
Delitev rezil enako
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 13 mm
Skupna dolžina 50 mm
Funkcionalna dolžina 1,6 mm
Masa 6 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave profilno rezkanje
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka rezkar za posnemanje, smer vrtenja naprej/nazaj
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,01 mm
Globina reza maks. 1,9 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 208125 2
EAN/GTIN 4045197858870
Številka proizvajalca 208125 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
180
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Toleranca: Mera S = ±0,1 mm, kot konice je ±10 kotnih minut.
S posebnim kotom spirale, za mehko rezanje.

Uporaba:

Izjemno primerno za posnemanje in odstranjevanje zarobka robov obdelovancev in za obdelavo kontur.