{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 25 m | |
| Klasa przewodu | H05RR-F; H07RN-F | |
| Rodzaj przewodu | 3G1,5 | |
| Napięcie sieciowe | 250 V | |
| Seria | HEDI Vollkunststoff | |
| Stopień ochrony IP | IP44 | |
| Oznaczenie producenta | Kabeltrommel Vollkunststoff | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Moc po rozwinięciu | 3 500 W | |
| Średnica bębna | 250 mm | |
| Gniazdo, typ | F | |
| Liczba, Gniazdo | 3 | |
| Napięcie znamionowe, Gniazdo | 250 V | |
| Prąd znamionowy, Gniazdo | 16 A | |
| Pobór mocy | 3 500 W | |
| Rodzaj produktu | Bęben kablowy | |
| Zakres zastosowania | na zewnątrz; pomieszczenia | |
| Właściwości | Dostępny system diagnostyczny; Odporność na uderzenia; Zabezpieczenie przed bryzgami wody; uchwyt; Możliwość montażu ściennego; z zabezpieczeniem przed przegrzaniem | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Typ przyłącza | Gniazdo |
| Numer artykułu | 081103 25N | |
| EAN / GTIN | 4003644024179 | |
| Numer producenta | K7A25NTF | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |