{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle | |
| Oznaczenie producenta | 7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1 | |
| Opakowanie | torba | |
| Kolor | Zielony; czarny | |
| Kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak 6-kątny | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 2 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 6 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Uchwyt bitów, uchwyt bitów | F 6,3 | |
| Rozmiar, uchwyt bitów | 1/4 cal | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
| Sygnał wyzwalający | Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Kształt złącza | uchwyt bitów | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Długość całkowita | 147,5 mm |
| Numer artykułu | 05075850001 | |
| EAN / GTIN | 4013288228321 | |
| Numer producenta | 05075850001 | |
| Numer L | L60020 5173 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |