{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana | Lochwand; Standsäulen | |
| Oznaczenie producenta | Trennwand (2 Standsäulen und 3 Lochwände) einseitig, Breite: 1000mm | |
| Kolor | szare; szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Rodzaj produktu | ściany z blachy perforowanej | |
| Szerokość | 1 000 mm | |
| Wysokość | 2 125 mm | |
| Głębokość | 660 mm | |
| Masa | 32 kg | |
| Kształt otworu | kształt kwadratowy | |
| Wymiar otworu | 9 mm | |
| Rozstaw otworów (siatka) | 37 mm | |
| Nośność | 200 kg | |
| Wykonanie ściany perforowanej | Możliwość załadunku z jednej strony | |
| Materiał | z blachy stalowej |
| Numer artykułu | 955430 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406163273 | |
| Numer producenta | 955430 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |