Forearm protection HexArmor 60985 Sizes 12

Nr art.: 6098505
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
Seria AG10009S
Oznaczenie producenta AG10009S
Liczba sztuk 1 szt.
Skład tkaniny Elastan
Rodzaj produktu Przedłużone rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 12
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka szt.
Właściwości Z otworem na kciuk
Kategoria ochrony II
Długość całkowita 230 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6098505
EAN / GTIN 815733011991
Numer producenta 6098505
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

The approx. 23 cm long arm protection AG10009S offers puncture protection in the industrial sector against stab injuries, punctures, abrasion and cuts on the entire forearm, complete with elastane insert on the wrist and thumb hole.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Doskonała wytrzymałość przy stopniu ochrony przed przecięciem F
  • Warstwa materiału markowego SuperFabric®* zapewniająca ochronę przed zagrożeniami dzięki układowi drobnych płytek ochronnych ułożonych warstwowo na materiałach o wysokiej wytrzymałości – rozwiązanie objęte wyłączną licencją dla HexArmor®
  • Wysoka wytrzymałość zapewniająca długotrwałą ochronę
  • Dostępne pojedynczo
  • Można prać

Cechy zapewniające komfort

  • Lekkie i chłodniejsze niż alternatywne rozwiązania z dzianiny lub skóry
  • Nie zsuwają się tak jak rękawy z dzianiny
  • Oddychająca

Cechy zabezpieczające

  • Posiada certyfikat CE 4X32F zgodnie z normą EN 388:2016
  • Najwyższa w branży odporność na przecięcia i ścieranie dzięki materiałowi markowemu SuperFabric®*
  • Wstawka z elastanu na nadgarstku i otwór na kciuk, dzięki czemu ochraniacz na ramię nie zsuwa się