{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Liczba narzędzi | 5 szt. | |
| Oznaczenie producenta | 922VF | |
| Min. podziałka zębów | 1,8 mm | |
| Maks. podziałka zębów | 2,6 mm | |
| Rodzaj skrawania | cięcie proste precyzyjne | |
| Maks. grubość materiału | 100 mm | |
| Rodzaj produktu | Brzeszczot piły szablowej | |
| Liczba brzeszczotów | 5 szt. | |
| Materiał brzeszczotu | Bimetaliczny (BiM) | |
| Długość | 150 mm | |
| Materiał do obróbki | drewno | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 588610 922VF | |
| EAN / GTIN | 4045197726896 | |
| Numer producenta | 588610 922VF | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |