{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Material lista za žago | BiM | |
| Delitev zob | 1,8 + 2,6 mm | |
| Dolžina lista | 150 mm | |
| Oznaka | 922VF | |
| Primernost | _922VF | |
| za material | Les s kovino | |
| Debelina plošče (les z vgrajenimi kovinskimi deli) | < 100 mm | |
| Pogonski stroj | Sabljasta žaga | |
| Vrsta reza | Raven rez (natančen) | |
| Število listov | 5 | |
| Vrsta izdelka | Listi za sabljaste žage |
| Številka izdelka | 588610 922VF | |
| EAN/GTIN | 4045197726896 | |
| Številka proizvajalca | 588610 922VF | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |