• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Pełnowęglikowy frez trzpieniowy z różnymi pochyleniami 3, 4 i 5xD do obróbki aluminium

Nr art.: 5667861
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5667861
EAN / GTIN 7291075357165
Numer producenta 5667861
Numer L L24180 162

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, średnica cięcia (DC): 3/4″, średnica nominalna 0,75″, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1-1/2″, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 5″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Promień narożnika (RE): 0,01 cale
  • Średnica ostrza (DC): 3/4 cala
  • Tolerancja średnicy cięcia: h6
  • Średnica nominalna: 0,75 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1-1/2″
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Kąt skrętu (FHA): 40 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,0055″/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,0031″/ząb
  • Długość całkowita (OAL): 5 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Długość użytkowa (LU): 2,2 cale