Klucz dynamometryczny ∙ Moment dokręcania min.–maks.: 20 – 120 Nm ∙ Dokładność: 3% ∙ Zabierak kwadratowy masywny 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Długość: 421 mm

Nr art.: 5121-3CT
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Podziałka skali, 1 kreska 1 Nm
Kierunek dokręcania strona prawa
Długość całkowita L 421 mm
Masa całkowita 1 150 g
Odcień, Srebrna Biały perłowy
Kolor Czarny; Srebrna; Turkusowy
Min. kąt roboczy 11,25 stopni
Liczba zębów (zatrzask) 32
Szerokość części wyjściowa 44 mm
Wysokość części wyjściowej 19,6 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 20
Maks. moment obrotowy, Nm 120
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Rozmiar, Kwadrat napędowy 1/2 cal
Jednostka miary podziałki skali Nm
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5121-3CT
EAN / GTIN 4000896218912
Numer producenta 5121-3CT
Numer L L60140 4477
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Łatwa w obsłudze grzechotka z przełącznikiem
  • Dokładność ± 3% wartości skali (w prawo kierunku uruchomienia) (5107-3CT ± 4% dokładności wartości skali)
  • Do dokręcania śrub lewoskrętnych należy używać naszych kluczy dynamometrycznych z uchwytem nasadowym
  • Bezpiecznie:
    • Dotykowe (wyzwalanie przy niewielkim przesunięciu)
    • Akustyczny (element przegubowy)
  • Przeznaczony do intensywnej eksploatacji w warsztacie
  • Szeroki zakres zastosowań do kontrolowanego dokręcania śrub w serwisach oponiarskich, w pojazdach dwukołowych, osobowych i użytkowych, a także w różnych zastosowaniach przemysłowych i rzemieślniczych
  • Zoptymalizowany pierścień uszczelniający chroniący przed ciałami obcymi
  • Zestaw naprawczy do grzechotek, przeznaczony do samodzielnego montażu przez klienta, zapewnia wieloletnią eksploatację
  • Uchwyt zapewniający lepszą przyczepność, ułatwiający przenoszenie siły
  • Funkcja wspomagania regulacji z punktami zatrzymania, zapewniająca zoptymalizowane prowadzenie użytkownika, gwarantuje bezpieczną i szybką regulację żądanej wartości momentu obrotowego poprzez obrót uchwytu
  • Pewne zablokowanie ustawionych wartości dzięki funkcji zatrzaskowej na blokadzie obrotu
  • Trójkątna blokada obrotu zapobiega niekontrolowanemu stoczeniu się
  • Symbole kłódki wskazują aktualny stan zablokowania
  • Możliwość zamocowania pętli linowej za pomocą otworów w blokadzie obrotu
  • Czytelna skala kontrastowa
  • Trwała czytelność dzięki laserowemu nadrukowi na tulei skali
  • Zintegrowana dźwignia przełączająca
    5121-3CT – 5123-3CT: Dźwignia przełączająca z funkcją swobodnego biegu – zmniejsza ryzyko obrażeń i awarii
  • Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
  • Dostawa w solidnym opakowaniu typu Hexa-Drehpack
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • człon: Kwadratowy profil pełny 12,5 mm (1/2 cala)
  • Wymiary / Długość: 421 mm
  • Waga netto (kg): 1,15 kg
  • Nm min–maks.: 20–120 Nm
  • Tolerancja: 3 %
  • Podziałka skali (Nm): 1 Nm
  • Siła uruchamiająca min.–maks. kg: 6,1–38,0 kg
  • liczba zębów: 32 (kąt uruchomienia 11,25°)
  • Średnica głowicy a: 19,6 mm
  • szerokość główki b: 44 mm
  • Koniec z cofaniem: W przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET z serii 5000 i 6000 długoterminowe testy wytrzymałościowe wykazały, że nie ma potrzeby cofania pokrętła do najmniejszej wartości na skali