• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Chiave dinamometrica ∙ 3 % ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 421 mm ∙ 20 – 120

Codice art.: 5121-3CT
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, argento Bianco perla
Colore black; silver; turquoise
Angolo di lavoro min. 11,25 grado
Numero di denti (fermo) 32
Regolabilità del valore di soglia es. regolabile
Unità di misura coppia Nm
Impostazione del valore di soglia Con scala graduata
QuickRelease / funzione di cambio rapido si
Unità di misura suddivisione scala Nm
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Segnale di rilascio Es. acustica; Es. tattile
Feedback “attivazione”
Tipo di prodotto Chiavi dinamometriche
Direzione di serraggio a destra
Forma di connessione Quadro di manovra maschio
Metrologia es. meccanica
Visualizzazione es. analogica
Precisione della coppia in senso orario 3 %
Peso totale 1.150 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5121-3CT
EAN / GTIN 4000896218912
Codice del produttore 5121-3CT
Numero-L L60140 4477
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pratica leva a cricchetto reversibile
  • Precisione di scatto dal valore di scala ± 3% (in direzione di utilizzo per serraggio a destra) (5107-3CT precisione di scatto dal valore di scala ± 4%)
  • Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco a innesto
  • Sicurezza:
    • Segnale tattile (disinserimento rapido)
    • Segnale acustico (elemento a scatto)
  • Concepita per utilizzi intensi in officina
  • Ampia gamma di impiego per un serraggio controllato durante il controllo degli pneumatici, applicazioni per due ruote, autovetture, veicoli industriali e diversi casi d’utilizzo nel settore dell’industria e dell’artigianato
  • Anello di tenuta ottimizzato per la protezione dai corpi estranei
  • Kit di riparazione chiave a cricchetto per il montaggio fai da te da parte del cliente che garantisce un impiego decennale
  • Impugnatura con maggiore aderenza per una migliore trasmissione della forza
  • Regolazione assistita tramite punti di innesto per una guida ottimizzata che garantisce una regolazione rapida e sicura del valore di coppia desiderato tramite rotazione dell'impugnatura
  • Bloccaggio sicuro dei valori di regolazione tramite funzione di innesto sul dispositivo di rotazione
  • Il dispositivo di rotazione a forma triangolare previene lo scivolamento incontrollato
  • I simboli della serratura segnalano lo stato di bloccaggio corrispondente
  • Possibilità di fissaggio del cavo tramite le aperture sul dispositivo di rotazione per il bloccaggio
  • Scala ben leggibile ad alto contrasto
  • Leggibilità permanente grazie all'iscrizione laser sul manicotto della scala
  • Levetta di inversione integrata
    5121-3CT – 5123-3CT: levetta di inversione con funzione libera – riduce il pericolo di infortunio e i disturbi di funzionamento
  • Con certificato di calibratura e numero di serie
  • Fornitura in confezione esagonale resistente
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 421 mm
  • Peso netto (kg): 1.15 kg
  • Nm min-max: 20 – 120 Nm
  • Tolleranza: 3 %
  • Graduazione della scala (Nm): 1 Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 6.1 – 38.0 kg
  • Numero denti: 32 (Angolo di apertura 11.25°)
  • Spessore testa a: 19.6 mm
  • Larghezza testa b: 44 mm
  • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata