{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość szczęk | 130 mm | |
| Wykonanie szczęk | Bardzo smukłe | |
| Możliwość użycia do | Drut (miękki) | |
| Skos ostrza | Bez bocznego skosu ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | z zaciskiem do drutu | |
| Materiał | Stal węglowa (C70) | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita | 130 mm |
| Numer artykułu | 26825 | |
| EAN / GTIN | 4010995268251 | |
| Numer producenta | 26825 | |
| Numer L | L60070 1629 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |