Foliowa taśma wygradzająca ∙ paski czerwono-białe

Nr art.: 200-3
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
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor czerwony; białe
Długość 500 m
Szerokość 50 mm
Grubość 0,08 mm
Rodzaj produktu Taśma do ogradzania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 200-3
EAN / GTIN 4000896173938
Numer producenta 200-3
Numer L L60140 3209
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Width: 50 mm
  • 500 m / roll
  • Made in Germany