Bandă de barieră din plastic ∙ roșu / alb blocat

Cod articol.: 200-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material Plastic
Culoarea roşu; alb
Lungime 500 m
Lăţime 50 mm
Concentrație 0,08 mm
Tip produs Bandă de delimitare

Identificare și clasificare

Cod articol 200-3
EAN / GTIN 4000896173938
Număr producător 200-3
L-Număr L60140 3209
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Lăţime: 50 mm
  • 500 m / rolă
  • Made in Germany