{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Etui | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Równoległość powierzchni pomiarowych | 2 µm | |
| Płaskość powierzchni pomiarowych | 0,6 µm | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane | |
| Dokładność ± | 2 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±2 µm | |
| Pomiar siły min. | 5 N | |
| Pomiar siły maks. | 15 N | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Szerokość łącznie | 108 mm | |
| Wysokość całkowita | 38 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 25 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 50 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Protokół kontrolny | tak |
| Numer artykułu | 193-112 | |
| EAN / GTIN | 4946368050188 | |
| Numer producenta | 193-112 | |
| Numer L | L40010 8412 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |