Taśma klejąca do montażu luster, Typ: 4952

Nr art.: 083783 4952
Cena za 1 Sztuka (PLN 7,76 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
321 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 4952
Kolor białe
Wilgotność powietrza w magazynie od 50 %
Wilgotność powietrza w magazynie do 70 %
Temperatura przechowywania od 15 °C
Temperatura przechowywania do 35 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Siła klejenia na stali 6,5 N/mm
Rozciągliwość 200 %
Maks. odporność na temperaturę 80 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł
Długość 10 m
Szerokość 19 mm
Grubość 1,15 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083783 4952
EAN / GTIN 4063565115653
Numer producenta 04952-00525-00
Producent/osoba odpowiedzialna tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Wykonanie:

Dwustronna, polietylenowa taśma klejąca tesafix® 4952 z tworzywa piankowego z klejem akrylanowym. Trwałe, mocne połączenie i natychmiastowa przyczepność. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie oraz duża odporność na temperaturę i starzenie. W szczególności do przyklejania luster.

Zastosowanie:

Do trwałego mocowania lub montażu elementów konstrukcyjnych na gładkich powierzchniach we wnętrzu.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.