{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | 4952 | |
| vrsta ljepljive trake | dvostrano | |
| Materijal nosača | PE pjena | |
| ljepilo | Modificirani akrilat | |
| Snaga lijepljenja na čeliku | 6,5 N/mm | |
| Sposobnost širenja | 200 % | |
| Posebnost | otporno na kemikalije; otporan na vlagu; posmična čvrstoća; Otporan na UV-zrake | |
| Primjena | Pričvršćivanje; Montiranje | |
| postojanost na temperaturi do | 80 °C | |
| Materijal pokrova | papir | |
| Temperatura skladištenja | 15 °C - 35 °C | |
| relativna vlažnost u skladištu | 50 % - 70 % | |
| Boja | bijela | |
| Duljina | 10 m | |
| širina | 19 mm | |
| Debljina | 1,15 mm | |
| Vrsta proizvoda | Selotejp |
| Broj artikla | 083783 4952 | |
| EAN / GTIN | 4063565115653 | |
| Broj proizvođača | 04952-00525-00 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |