Flame Resistant RIS Polo Shirt Orange XXL

Nr art.: FR76ORRXXL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć
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
Zawartość włókien, Bawełna 23 %
Zawartość włókien, Poliester 25 %
Zawartość włókien, Modakryl 45 %
Zawartość włókien, Włókno antystatyczne 1 %
Zawartość włókien, Włókno aramidowe 6 %
Temperatura, Specjalne pranie delikatne 40 °C
Seria FR76
Oznaczenie producenta Flammhemmendes RIS Polo-Shirt
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor niebieskie; Pomarańczowy
Skład tkaniny Włókno antystatyczne; Włókno aramidowe; Bawełna; Modakryl; Poliester
Gęstość tkaniny 220 g/m2
Metoda mycia Specjalne pranie delikatne
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone
Prasowanie Niegorące (<110°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Koszulki polo
Wielkości międzynarodowe 2XL
Rozmiar odzieżowy DE 56
Rodzaj zastosowania Funkcja ostrzegawcza; Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą
Kształt daleko
Rodzaj Unisex
Długość rękawa Z krótkim rękawem
Właściwości Standard UV; antystatyczny; oddychająca
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FR76ORRXXL
EAN / GTIN 5036108274062
Numer producenta FR76ORRXXL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This polo shirt offers superb protection across multiple standards. The lightweight fabric uses a unique blend of fibres which combine to offer optimum protection with excellent breathability and moisture management. Features include contrast navy and rib cuffs for comfort and practicality.

Cecha szcz.:

  • Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
  • Contrast colouring for added style
  • Ribbed cuffs for added comfort
  • Button placket opening
  • Side vents for added comfort
  • Designed with a comfort fit
  • Complies with RIS 3279-TOM for rail industry (orange only)
  • *Registered European Community Design
  • Retains shape wear after wear
  • Anti-static
  • Premium sew on flame resistant reflective tape
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • CE certified
  • CE-CAT III
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiał:

Shell fabric: Modaflame Knit HVO: 45% Modacrylic, 25% Polyester, 23% Cotton, 6% Aramid, 1% Carbon Fibre
Shell composition: 45% Modacrylic, 25% Polyester, 23% Cotton, 6% Aramid, 1% Carbon Fibre
Shell weight gm: 220
Shell weight oz: 6.5
Washing: Max wash temp 40°C, mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Line dry; Iron max 110°C; Do not dry clean; Maximum 25 washes