Zestaw zaciskowy uniwersalny (kufer z 4 jednostkami), dla typu: 125

Nr art.: 361345 125
Ustaw cenę 4 Sztuka (PLN 666,41 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Ustaw cenę 4 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie walizka
Do uchwytów tokarskich o średnicy 125 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana
Do wkładek wymiennych tak
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Pod śruby M10
Zawartość 4 szt.
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Powierzchnia czernione
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361345 125
EAN / GTIN 4250364400725
Numer producenta 6921884027031
Producent/osoba odpowiedzialna ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Verwendung:

Das Universal Grippset bietet verschiedenste Möglichkeiten zum Spannen von Rohteilen. Es besteht aus Basiseinheit mit Positionsanpassung, Auflageeinheit und Grippeinsatz wird mit Schraube M10 auf Trägerbacke verschraubt. Durch kundenseitige Nacharbeit der Auflageeinheit können die Spitzen des Grippeinsatzes in nahezu jede beliebige Position zum Werkstück gebracht werden, damit kann sowohl die Gripphöhe als auch die Auflagehöhe des Werkstücks variiert werden.

Passend für:

Allmatic Backen 361206361354.