Frez pełnowęglikowy do obróbki zgrubnej, 4 krawędzie skrawające, spirala 45°, średnia długość (2xD), wysoka wydajność usuwania materiału

Nr art.: 5621692
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5621692
EAN / GTIN 7291075194425
Numer producenta 5621692
Numer L L24180 2206

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 0,312″, średnica krawędzi tnącej (DC): 0,312″, średnica nominalna 0,312″, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 5/8″, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 2-1/2″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 312 cale
  • Szerokość fazowania narożnego (CHW): 0,01 cale
  • Średnica ostrza (DC): 0 312 cale
  • Tolerancja średnicy cięcia: e9
  • Średnica nominalna: 0 312 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 5/8 cala
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Kąt skrętu (FHA): 45 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,003″/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,001″/ząb
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/2″
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • chwyt do mocowania: Okrągły