FINEFIT - Moduł wyrównujący z chwytem cylindrycznym i powierzchnią zaciskową dla specjalnych uchwytów narzędziowych

Nr art.: 4505989
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4505989
EAN / GTIN 7291075156973
Numer producenta 4505989
Numer L L24120 1825

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 35 mm, długość wspornika (LPR): 20 mm, rozmiar trzpienia (SS): 25

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 70 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 35 mm
  • Długość całkowita (OAL) 100 mm
  • Długość wspornika (LPR) 20 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 25