{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 100 % | |
| International size | onesize | |
| Colour | black | |
| Složení tkaniny | cotton | |
| Hustota tkaniny | 285 g/m2 | |
| Druh produktu | beanie | |
| Materiál | high-density polyethylene (HDPE) | |
| Obvod hlavy min. | 52 cm | |
| Obvod hlavy max. | 62 cm | |
| Opakované použití | reusable | |
| Teplotní odolnost min. | -20 °C | |
| Teplotní odolnost max. | 40 °C | |
| Vlastnosti | integrated sweatband | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Kategorie ochrany | none | |
| Hmotnost celkem | 50 g |
| Numer artykułu | 201110249900onesize | |
| EAN / GTIN | 7330509414002 | |
| Numer producenta | 201110249900onesize | |
| Numer L | L00980 981 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |