• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca CNMG do obróbki zgrubnej 50 szt., HBT020, Rozmiar: 120408

Nr art.: GG3905 120408
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 12 mm
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 12 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 12 mm
Średnica płytki skrawającej 12 mm
Promień naroża 0,8 mm
Kąt narożny 80 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Kod ISO CNMG 120408
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Powłoka TiCN
Gatunek HBT020
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CNMG 120408
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CNMG 120408
Oznaczenie płytki skrawającej CNMG 120408
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3905 120408
EAN / GTIN 4067263092742
Numer producenta GG3905 120408
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro