{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Kształt złącza | Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 4 % | |
| Długość całkowita L | 420 mm | |
| Masa całkowita | 1 000 g | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 3,6 V | |
| Oznaczenie producenta | Drehmomentschraubendreher-Garnitur Nr. TORSIOTRONIC 10/29 29tlg | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Min. kąt roboczy | 4,5 stopni | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 80 | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | cNm | |
| Min. moment obrotowy, cNm | 100 | |
| Maks. moment obrotowy, cNm | 1 000 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Z regulacją cyfrową | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Rozmiar, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | 1/4 cal | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; cNm; lbf ft; lbf in | |
| Możliwość protokołowania danych | tak | |
| Języki | Angielski; Francuski; Hiszpański; Niemiecki; Włoski | |
| Złącze | Digimatic | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy; Optyczny | |
| Feedback | Wskazujący; Wyzwalający | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | cyfrowy |
| Numer artykułu | 96510000 | |
| EAN / GTIN | 4018754323289 | |
| Numer producenta | 96510000 | |
| Numer L | L60010 7637 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |