Jeu de tournevis dynamométriques n° TORSIOTRONIC 10/29 29 pièces

Réf.: 96510000
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
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 3,6 V
Série TORSIOTRONIC
Référence fabricant Drehmomentschraubendreher-Garnitur Nr. TORSIOTRONIC 10/29 29tlg
Emballage Valises en plastique
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur vert; noir
Angle de reprise min. 4,5 degré
Nombre de dents (cran) 80
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple cNm
Couple min., cNm 100
Couple max., cNm 1 000
Réglage de la valeur de déclenchement a réglage numérique
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
Réf., carré d’entraînement 1/4 pouce
Unité de couple Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Possibilité de journalisation des données oui
Langues allemand; anglais; espagnol; français; italien
Interface Digimatic
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique; signal visuel
Feedback avec affichage; à déclenchement
Type de produit tournevis dynamométriques
Sens de serrage a droite-A gauche
Forme de la connexion carré d’entraînement
Fonctions de mesure couple
Affichage mode numérique
Précision du couple dans le sens horaire 4 %
Déclaration de conformité fabricant oui
Longueur totale L 420 mm
Poids total 1 000 g

Identification et classification

Référence article 96510000
EAN / GTIN 4018754323289
Réf. fabricant 96510000
Article hors catalogue L60010 7637
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques principales Tournevis dynamométrique TORSIOTRONIC®.
  • à affichage et déclenchement électromécaniques
  • Serrage à droite et à gauche
  • double signal d’arrêt visuel, sonore et haptique
  • avec carré mâle 1/4″ (6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) et fonction cliquet intégrée avec 80 dents, angle de travail de 4,5° permettant de recevoir des douilles 1/4″
  • après le déclenchement, le mécanisme glissant empêche le dépassement involontaire du couple de serrage réglé, le serrage excessif de la vis est exclu
  • écran couleur OLED lumineux et économe en batterie - lisible sous pratiquement tous les angles
  • évaluation visuelle du serrage de la vis grâce à des couleurs de feu sur l’écran et des LED latérales
  • langues prises en charge: DE, EN, IT, FR, ES
  • enregistre jusqu’à 2 500 opérations de vissage et séquences pour une lecture et une documentation ultérieures sur PC grâce à une interface micro-USB intégrée
  • Le couple cible et les tolérances pour l’évaluation de la valeur mesurée peuvent être réglés individuellement
  • temps d’apprentissage court grâce à des éléments de commande presque explicites et à une structure de menu facile à comprendre
  • trois modes de fonctionnement (Click, Track, Peak Hold)
  • Cas de vissage et plans de déroulement paramétrables
  • avec carré femelle 1/4″ dans l’extrémité de la poignée (6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) pour recevoir une poignée transversale 1/4″
  • Unités de mesure: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-oz
  • la version GEN3 peut charger la batterie à l’extérieur ou à l’état intégré via le câble micro-USB
  • longue durée de vie de la batterie avec mode veille économisant la batterie
  • Les batteries sont faciles et rapides à changer
  • Livré avec une batterie au lithium 3,6 V, type 18650, emballée conformément à la norme UN 3481
  • à poignée bimatière.
  • breveté
  • dans une boîte en plastique solide
  • Certificat d’étalonnage selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017
  • écart d’affichage 4

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 29
  • Hauteur mm (h): 70 mm
  • Longueur mm (L): 420 mm
  • Largeur mm (b): 227 mm

Livraison:

Sommaire 29 parties:
  • 1 tournevis dynamométrique électromécanique 1/4″ Référence TORSIOTRONIC® 10: Plage de mesure: 100-1000 cN m
  • 8 douilles à six pans 1/4″ 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
  • 3 embouts cruciformes 1/4″ N° PH 1221-1223: PH1; PH2, PH3
  • 3 embouts cruciformes 1/4″ N° de référence PZ 1221-1223: PZ1; PZ2, PZ3
  • 4 embouts de tournevis INHEX 1/4″ Art. n° 44K: 3; 4; 5; 6 mm
  • 5 embouts de tournevis TORX® 1/4″ No 44KTX.: T8; T9; T10; T15; T20
  • 5 embouts de tournevis TORX® avec trou 1/4″ N° 44 KTXB: T8; T9; T10; T15; T20
  • + boîte en plastique stable, logiciel SensoMaster 4, câble USB, porte-embouts, poignée transversale (taille 10), disque isolant, batterie au lithium 3,6 V, type 18650, emballé conformément à la norme UN 3481