WEV 1500-125 Quick RT Angle grinder

Nr art.: 601243500
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1 500 W
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. średnica tarczy 125 mm
Min. prędkość obrotowa 3 500 min-1
Maks. prędkość obrotowa 11 000 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 87 dB
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 900 W
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 9 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601243500
EAN / GTIN 4007430297402
Numer producenta 601243500
Numer L L01750 1013
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Efficient and robust angle grinder with ergonomic soft handle for low-fatigue working, especially overhead
  • Powerful and robust angle grinder with speed control and ergonomic soft handle for low-fatigue working, especially overhead
  • Powerful motor with good overload capacity
  • Vario Tacho Constamatic (VTC) Full-wave Electronics with Thumbwheel: for working at customised speeds to suit the application material and speeds that remain almost constant, even under load
  • Metabo Quick for tool-free disc change by means of a quick-locking nut
  • Tool-free adjustable guard; twist-proof
  • Electronic safety shutdown: reduces kickback if the disc stops unexpectedly - for high user safety
  • Electronic soft start for smooth start-up
  • Restart protection after power interruption
  • Auto-stop carbon brushes to protect the motor

    Scope of delivery
  • Guard, Inner support flange, ″Quick″ flange nut, Side handle, Plastic carry case

Cecha szcz.:

  • Output power: 900 W
  • Torque: 4.2 Nm
  • Speed at rated load: 11000 /min
  • Weight (without power cable): 2.4 kg
  • Handle circumference: 138 mm
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 3500 - 11000 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 1500 W
  • Surface grinding: 9 m/s²
  • Sound pressure level: 87 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 98 dB(A)
  • Disc-Ø: 125 mm
  • Grinding with sandpaper: 5.3 m/s²
  • Spindle thread: M 14